Phoenix Mecano - Nemesacél ház IGSN A2 Mat.: 1.4301/304 zsanérral , zárral 200x250x157mm SX145573 - 370022151
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Magasság - 200 mm
Szélesség - 250 mm
Fedél kivitel - nincs
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145573
Gyártói cikkszám
370022151
Gyártói típuskód
370022151
Szerelési mód:
egyéb
Magasság:
200 mm
Szélesség:
250 mm
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
157 mm
Ház anyaga:
acél
Zárral:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK09
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Ház anyagvastagsága:
1.25 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1.25 mm
Nemesacél ház IGSN A2 Mat.: 1.4301/304 zsanérral , zárral 200x250x157mm