Phoenix Mecano - Nemesacél ház IGSN A4 Mat.: 1.4404/316L zsanérral , zárral 380x380x167mm SX145585 - 370044162
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Magasság - 380 mm
Szélesség - 380 mm
Fedél kivitel - nincs
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145585
Gyártói cikkszám
370044162
Gyártói típuskód
370044162
Szerelési mód:
egyéb
Magasság:
380 mm
Szélesség:
380 mm
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
167 mm
Ház anyaga:
acél
Zárral:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK09
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Ház anyagvastagsága:
1.25 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1.25 mm
Nemesacél ház IGSN A4 Mat.: 1.4404/316L zsanérral , zárral 380x380x167mm