Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Phoenix Mecano - Sorkapocs 10mm2 35 sínre csav bek földelő Z/S G09916 - 41213.2

Phoenix Mecano
MásolásMásolás
Phoenix Mecano - Sorkapocs  10mm2 35 sínre csav bek földelő  Z/S G09916

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-10 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 80 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G09916

Gyártói cikkszám

41213.2

Gyártói típuskód

SRSL 10-T35

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-10 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

Szélesség:

56 mm

Magasság:

47 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0-0 mm2

Mélység:

8 mm

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 10mm2 35 sínre csav bek földelő Z/S