Phoenix Mecano - Sorkapocs 150mm2 300A 32/35 sínre csav bek beige G09909 - 41124.2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szín - bézs
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szintek száma - 1
Névleges feszültség - 1000 V
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G09909
Gyártói cikkszám
41124.2
Gyártói típuskód
SR 150
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
bézs
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szintek száma:
1
Névleges feszültség:
1000 V
Szélesség:
31 mm
Mélység:
93 mm
Névleges áram In:
300 A
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 150mm2 300A 32/35 sínre csav bek beige