Phoenix Mecano - Sorkapocs 16mm2 35 sínre csav bek földelő Z/S G09918 - 41197.2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Nem
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-16 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szintek száma - 1
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G09918
Gyártói cikkszám
41197.2
Gyártói típuskód
SRSL 16-T35
PEN-funkció lehetséges:
Nem
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-16 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
zöld-sárga
Szélesség:
50 mm
Magasság:
58.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0-0 mm2
Mélység:
12 mm
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 16mm2 35 sínre csav bek földelő Z/S