Phoenix Mecano - Sorkapocs 2,5mm2 24A TS32/35 sínre csav bek beige 007582 - 41206.2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szín - bézs
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szintek száma - 2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
007582
Gyártói cikkszám
41206.2
Gyártói típuskód
SRD 2,5
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
bézs
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szintek száma:
2
Névleges feszültség:
500 V
Szélesség:
5 mm
Mélység:
59 mm
Névleges áram In:
24 A
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 24A TS32/35 sínre csav bek beige