Phoenix Mecano - Sorkapocs 2,5mm2 24A TS32/35 sínre csav bek beige G09895 - 41296.2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-4 mm2
Szín - bézs
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G09895
Gyártói cikkszám
41296.2
Gyártói típuskód
SR 2,5
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-4 mm2
Szín:
bézs
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
800 V
Szélesség:
48 mm
Magasság:
48 mm
Mélység:
5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0-0 mm2
Névleges áram In:
24 A