Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Phoenix Mecano - Sorkapocs 2,5mm2 35 sínre csav bek földelő Z/S G09913 - 41056.2

MásolásMásolás
Phoenix Mecano - Sorkapocs 2,5mm2 35 sínre csav bek földelő  Z/S G09913

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0,2-4 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G09913

Gyártói cikkszám

41056.2

Gyártói típuskód

SRSL 2,5-T35

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0,2-4 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

Szélesség:

52 mm

Magasság:

47 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0-0 mm2

Mélység:

6 mm

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 35 sínre csav bek földelő Z/S