Phoenix Mecano - Sorkapocs 2,5mm2 TS35 sínre 5x20 biztosítós emelet GT14672 - 41079.2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm
Névleges feszültség - 250 V
Szín - bézs
Mélység - 67 mm
Szélesség - 8 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14672
Gyártói cikkszám
41079.2
Gyártói típuskód
SRSI 4P
Biztosító betét típusa:
G-biztosíték 5x20 mm
Névleges feszültség:
250 V
Szín:
bézs
Mélység:
67 mm
Szélesség:
8 mm
Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 TS35 sínre 5x20 biztosítós emelet