Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Phoenix Mecano - Sorkapocs 2,5mm2 TS35sínre 5x20 biztosítós GT02952 - 41078.2

Phoenix Mecano
MásolásMásolás
Phoenix Mecano - Sorkapocs 2,5mm2 TS35sínre 5x20 biztosítós GT02952

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Szín - bézs

  • Mélység - 51 mm

  • Szélesség - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02952

Gyártói cikkszám

41078.2

Gyártói típuskód

SRSI 4-2

Biztosító betét típusa:

G-biztosíték 5x20 mm

Névleges feszültség:

250 V

Szín:

bézs

Mélység:

51 mm

Szélesség:

8 mm

Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 TS35sínre 5x20 biztosítós