Phoenix Mecano - Sorkapocs 240mm2 380A TS32/35 sínre csav bek beige G18764 - 41126.2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szín - bézs
Névleges áram In - 380 A
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G18764
Gyártói cikkszám
41126.2
Gyártói típuskód
SR 240
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
bézs
Névleges áram In:
380 A
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 240mm2 380A TS32/35 sínre csav bek beige