Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Phoenix Mecano - Sorkapocs 4mm2 10A 32-35sínre csav bek biztosítós G10372 - 42190.2

Phoenix Mecano
MásolásMásolás
Phoenix Mecano - Sorkapocs 4mm2 10A 32-35sínre csav bek biztosítós G10372

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm

  • Biztosítéktartó típusa - csavarozható

  • Hibakijelző feszültségfajtája - AC

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - nincs

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G10372

Gyártói cikkszám

42190.2

Gyártói típuskód

SRSI 4-H

Biztosító betét típusa:

G-biztosíték 5x20 mm

Biztosítéktartó típusa:

csavarozható

Hibakijelző feszültségfajtája:

AC

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

nincs

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

400 V

Szín:

bézs

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Magasság:

41 mm

Mélység:

8 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0-0 mm2

Névleges áram In:

6.3 A

Szintek száma:

1

Szélesség:

57.5 mm

Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 10A 32-35sínre csav bek biztosítós