Phoenix Mecano - Sorkapocs 4mm2 32A TS32/35 sínre csav bek beige GT12558 - 41020.2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szín - bézs
Névleges áram In - 32 A
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT12558
Gyártói cikkszám
41020.2
Gyártói típuskód
SRD 4
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
bézs
Névleges áram In:
32 A
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 32A TS32/35 sínre csav bek beige