Phoenix Mecano - Sorkapocs 4mm2 35 sínre csav bek földelő Z/S G09914 - 41212.2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Nem
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-4 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szintek száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G09914
Gyártói cikkszám
41212.2
Gyártói típuskód
SRSL 4-T35
PEN-funkció lehetséges:
Nem
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-4 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
zöld-sárga
Szélesség:
52 mm
Magasság:
47 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0-0 mm2
Mélység:
6 mm
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 35 sínre csav bek földelő Z/S