Phoenix Mecano - Sorkapocs 50mm2 150A TS32/35 sínre csav bek kék G10375 - 41120.5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szín - kék
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szintek száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G10375
Gyártói cikkszám
41120.5
Gyártói típuskód
SR 50 kék
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
kék
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szintek száma:
1
Névleges feszültség:
1000 V
Szélesség:
20 mm
Mélység:
79 mm
Névleges áram In:
150 A
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 50mm2 150A TS32/35 sínre csav bek kék