Phoenix Mecano - Sorkapocs 95mm2 232A TS32/35 sínre csav bek beige G09907 - 41122.2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szín - bézs
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szintek száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G09907
Gyártói cikkszám
41122.2
Gyártói típuskód
SR 95
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
bézs
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szintek száma:
1
Névleges feszültség:
1000 V
Szélesség:
25 mm
Mélység:
84 mm
Névleges áram In:
232 A
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 95mm2 232A TS32/35 sínre csav bek beige