Phoenix Mecano - Sorkapocs keresztkötő SR 2,5-hez,10 pol. G11005 - 492570.0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Szín - egyéb
Szerelési mód - csavarozható
Névleges áram In - 20 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G11005
Gyártói cikkszám
492570.0
Gyártói típuskód
Q 10
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
csavarozható
Névleges áram In:
20 A
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötő SR 2,5-hez,10 pol.