Phoenix Mecano - Sorkapocs végbak 35 sínre csavar feszítés G39605 - 492828.0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - bézs
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa - csavarozható
Anyag - műanyag
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - V2
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G39605
Gyártói cikkszám
492828.0
Gyártói típuskód
ES 35/K/ST
Szín:
bézs
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa:
csavarozható
Anyag:
műanyag
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Sorkapcsok ; Phoenix Mecano ; Sorkapocs végbak 35 sínre csavar feszítés