Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PILZ - Biztonsági relé 0,5V/24-240VAC/DC GT42256 - 777949

MásolásMásolás
PILZ - Biztonsági relé 0,5V/24-240VAC/DC GT42256

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Funkció fordulatszámfigyelés - Nem

  • Funkció nyugalmi állapot megfigyelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42256

Gyártói cikkszám

777949

Gyártói típuskód

PSWZ X1P0,5V/ 24-240VAC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Funkció fordulatszámfigyelés:

Nem

Funkció nyugalmi állapot megfigyelés:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Bemenetek kiértékelése:

egycsatornás

Visszavezető (áram)körrel:

Igen

Névleges üzemi frekvencia:

0-3000 Hz

Levehető szorítókkal:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

2

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

1

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

2

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

BG BIA engedéllyel:

Igen

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

45 mm

Magasság:

94 mm

Mélység:

121 mm

Relék ; Fordulatszám-/üzemszünet-figyelő relé ; Biztonsági relé 0,5V/24-240VAC/DC