Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PILZ - Biztonsági relé 24V/DC 2so GT20621 - 774136

MásolásMásolás
PILZ - Biztonsági relé 24V/DC 2so GT20621

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Igen

  • Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 2

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Biztonsági funkciókhoz alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046548011944

Sonepar cikkszám

GT20621

Gyártói cikkszám

774136

Gyártói típuskód

PNOZ E2.1P 24VDC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

2

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Levehető szorítókkal:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

Tápfeszültség típusa:

AC

Típus-osztály a biztonsági követelményekhez EN 574 szerint:

Typ III C

BG BIA engedéllyel:

Igen

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

22.5 mm

Relék ; Biztonsági relé kétkezes kapcsolóhoz ; Biztonsági relé 24V/DC 2so