Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PILZ - Biztonsági relé 24VAC/DC GT22949 - 773536

MásolásMásolás
PILZ - Biztonsági relé 24VAC/DC GT22949

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 2

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Digitális kimenet fajtája - relé

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046548012910

Sonepar cikkszám

GT22949

Gyártói cikkszám

773536

Gyártói típuskód

PNOZ MO4P

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

2

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális kimenet fajtája:

relé

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Kimeneti áram:

6 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-250 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC/DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

94 mm

Mélység:

121 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC digitális be-/kimeneti modul ; Biztonsági relé 24VAC/DC