Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PILZ - Biztonsági relé 24VDC 2N/O 1so SN022483 - 777308

MásolásMásolás
PILZ - Biztonsági relé 24VDC 2N/O 1so SN022483

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 2

  • Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető - 1

  • Szélesség - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN022483

Gyártói cikkszám

777308

Gyártói típuskód

PNOZ X2.5P

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

2

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

1

Szélesség:

22.5 mm

Relék ; Biztonsági relé ; Biztonsági relé 24VDC 2N/O 1so