Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PILZ - Biztonsági relé 24VDC GT01396 - 774350

MásolásMásolás
PILZ - Biztonsági relé 24VDC GT01396

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemenetek kapcsolási funkciójának típusa - váltó (NO/NC)

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Igen

  • Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 2

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01396

Gyártói cikkszám

774350

Gyártói típuskód

P2HZ X3

Bemenetek kapcsolási funkciójának típusa:

váltó (NO/NC)

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

2

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Visszavezető (áram)körrel:

Nem

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

1

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

Tápfeszültség típusa:

DC

Típus-osztály a biztonsági követelményekhez EN 574 szerint:

Typ III C

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

87 mm

Mélység:

122 mm

Relék ; Biztonsági relé kétkezes kapcsolóhoz ; Biztonsági relé 24VDC