Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PILZ - Biztonsági relé 24VDC SN054646 - 777080

MásolásMásolás
PILZ - Biztonsági relé 24VDC SN054646

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 7

  • Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN054646

Gyártói cikkszám

777080

Gyártói típuskód

PNOZ X11P

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

7

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

1

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

2

Szélesség:

90 mm

Relék ; Biztonsági relé ; Biztonsági relé 24VDC