PILZ - Biztonsági relé 400-500VAC 2c/o GT49603 - 890210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés - Nem
Feszültségmérési tartomány - 340-550 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT49603
Gyártói cikkszám
890210
Gyártói típuskód
S1PN 400-500VAC
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Nem
Feszültségmérési tartomány:
340-550 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Nem
Funkció aszimmetriafelismerés:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
400-500 V
Váltóérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
87 mm
Mélység:
121 mm