PILZ - Biztonsági relé GT22946 - 773100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Digitális kimenetek száma - 4
Relékimenetek száma - 2
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046548013177
Sonepar cikkszám
GT22946
Gyártói cikkszám
773100
Gyártói típuskód
PNOZ MULTI M 1P
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Digitális kimenetek száma:
4
Relékimenetek száma:
2
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
20
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Kivitel:
modulokból álló
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Program-tároló bővítése lehetséges:
Igen
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
135 mm
Magasság:
94 mm
Mélység:
121 mm