PILZ - Biztonsági relé indító 24VDC /Sigma/ GT45720 - 750106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemenetek kapcsolási funkciójának típusa - váltó (NO/NC)
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Kezdő bemenettel - Nem
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45720
Gyártói cikkszám
750106
Gyártói típuskód
PNOZ S6
Bemenetek kapcsolási funkciójának típusa:
váltó (NO/NC)
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Kezdő bemenettel:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
3
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Levehető szorítókkal:
Igen
Visszavezető (áram)körrel:
Igen
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
1
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
1
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
Tápfeszültség típusa:
AC
Típus-osztály a biztonsági követelményekhez EN 574 szerint:
Typ III C
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
BG BIA engedéllyel:
Igen
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
98 mm
Mélység:
120 mm