PILZ - Biztonsági relé IP67 SN004862 - 541110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyitóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Kapcsolási tagok típusa - egyéb
Házforma/háztípus - Quader
Illesztőhely típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN004862
Gyártói cikkszám
541110
Gyártói típuskód
PSENcs4.1p
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Kapcsolási tagok típusa:
egyéb
Házforma/háztípus:
Quader
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Szenzor szélessége:
26 mm
Szenzor magassága:
37 mm
Szenzor hossza:
18 mm
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
bevonat nélkül
Elektromos csatlakozó típusa:
kábellel konfekcionált
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Védettség (IP):
IP67