Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PILZ - Biztonsági relé kétkezes indító 24VDC GT00773 - 774340

MásolásMásolás
PILZ - Biztonsági relé kétkezes indító 24VDC GT00773

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemenetek kapcsolási funkciójának típusa - váltó (NO/NC)

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Kezdő bemenettel - Nem

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Igen

  • Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046548011517

Sonepar cikkszám

GT00773

Gyártói cikkszám

774340

Gyártói típuskód

P2HZ X1

Bemenetek kapcsolási funkciójának típusa:

váltó (NO/NC)

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Kezdő bemenettel:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

3

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Visszavezető (áram)körrel:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

1

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

2

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

Tápfeszültség típusa:

DC

Típus-osztály a biztonsági követelményekhez EN 574 szerint:

Typ III C

BG BIA engedéllyel:

Igen

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

45 mm

Magasság:

87 mm

Mélység:

121 mm

Relék ; Biztonsági relé kétkezes kapcsolóhoz ; Biztonsági relé kétkezes indító 24VDC