PILZ - Biztonsági relé SN053692 - 774050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemenetek kiértékelése - kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa - DC
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 3
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN053692
Gyártói cikkszám
774050
Gyártói típuskód
PNOZ X3 230VAC 24VDC
Bemenetek kiértékelése:
kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa:
DC
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
3
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
2
Levehető szorítókkal:
Nem
Kezdő bemenettel:
Igen
Visszavezető (áram)körrel:
Igen
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
Szélesség:
90 mm
Magasság:
87 mm
Mélység:
121 mm