PILZ - Érzékelő IP67 SN058094 - 506403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Házforma/háztípus - Quader
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M8
Érintésvédett energia-kimenetek száma - 0
Robbanásvédelmi kategória porra - nincs
Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN058094
Gyártói cikkszám
506403
Gyártói típuskód
PSEN ma2.1p-31/LED/6mm/1switch
Házforma/háztípus:
Quader
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M8
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Szenzor hossza:
13 mm
Védettség (IP):
IP67
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Kapcsolási távolság:
6 mm
Névleges tápfeszültség DC:
24-24 V
Biztosított kapcsolási távolság KI:
25 mm
Biztosított kapcsolási távolság BE:
6 mm
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
2
Működtetés módja:
mágnes
Szenzor szélessége:
26 mm
Szenzor magassága:
45 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
0.01 mA
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Feszültség fajtája:
DC
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem