Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PILZ - Időrelé 24VDC M22-es furatba építhető 1-10s GT79952 - 350011

MásolásMásolás
PILZ - Időrelé 24VDC M22-es furatba építhető 1-10s GT79952

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

  • Funkció ejtés késleltetésű - Nem

  • Időtartomány - 0.5-10 s

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

30 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79952

Gyártói cikkszám

350011

Gyártói típuskód

AFZ A 10S

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Időtartomány:

0.5-10 s

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Igen

Szélesség:

29 mm

Mélység:

34 mm

Magasság:

29 mm

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Relék ; Időrelé ; Időrelé 24VDC M22-es furatba építhető 1-10s