PILZ - Mágneses nyitásérzékelő IP65 GT45224 - 524120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Házforma/háztípus - Quader
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M8
Kapcsolókimenet típusa - egyéb
Érintésvédett energia-kimenetek száma - 2
Robbanásvédelmi kategória porra - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45224
Gyártói cikkszám
524120
Gyártói típuskód
PSEN 1.1p-20/8mm/
Házforma/háztípus:
Quader
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M8
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
2
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Szenzor hossza:
13 mm
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
IP65
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Kapcsolási távolság:
8 mm
Névleges tápfeszültség DC:
24-24 V
Biztosított kapcsolási távolság KI:
26 mm
Biztosított kapcsolási távolság BE:
8 mm
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Működtetés módja:
mágnes
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
INTERBUS-Safety
Szenzor szélessége:
26 mm
Szenzor magassága:
36 mm
Házbevonat:
bevonat nélkül
SIL IEC 61508 szerint:
3
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
0.5 mA
Környezeti hőmérséklet:
-10-70 °C
Min. kimeneti áram:
0 mA
Feszültség fajtája:
DC
Kereszt-/rövidzárlat felismerés lehetséges:
Nem
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem