PIPELIFE - Alumínium betétes ötrétegű fűtés cső 16mm-s szigetelt GT85123 - RP16X2-50-IS-B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Névleges átmérő - 16 mm
Külső átmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT85123
Gyártói cikkszám
RP16X2-50-IS-B
Gyártói típuskód
RP16X2-50-IS-B
Anyag:
alumínium
Névleges átmérő:
16 mm
Külső átmérő:
16 mm
Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Alumínium betétes ötrétegű fűtés cső 16mm-s szigetelt