Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PIPELIFE - Alumínium betétes ötrétegű fűtés cső 18mm-s GT85115 - RP18X2-200

MásolásMásolás
PIPELIFE - Alumínium betétes ötrétegű fűtés cső 18mm-s GT85115

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - alumínium

  • Névleges átmérő - 18 mm

  • Külső átmérő - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT85115

Gyártói cikkszám

RP18X2-200

Gyártói típuskód

RP18X2-200

Anyag:

alumínium

Névleges átmérő:

18 mm

Külső átmérő:

18 mm

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Alumínium betétes ötrétegű fűtés cső 18mm-s