PIPELIFE - Csőbilincs 16mm pattintós szürke TRM, TRL-hez G08736 - TKSL16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 16-16 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G08736
Gyártói cikkszám
TKSL16
Gyártói típuskód
TKSL16
Alkalmas csőátmérőhöz:
16-16 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 16mm pattintós szürke TRM, TRL-hez