PIPELIFE - Csőbilincs 20mm pattintós szürke TRM, TRL-hez G06986 - TKSL20

MásolásMásolás
PIPELIFE - Csőbilincs 20mm pattintós szürke TRM, TRL-hez G06986

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 20-20 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G06986

Gyártói cikkszám

TKSL20

Gyártói típuskód

TKSL20

Alkalmas csőátmérőhöz:

20-20 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmas védőtömlőhöz:

Igen

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 20mm pattintós szürke TRM, TRL-hez