PIPELIFE - Csőbilincs 25mm pattintós szürke TRM, TRL-hez G07371 - TKSL25

MásolásMásolás
PIPELIFE - Csőbilincs 25mm pattintós szürke TRM, TRL-hez G07371

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 25-25 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G07371

Gyártói cikkszám

TKSL25

Gyártói típuskód

TKSL25

Alkalmas csőátmérőhöz:

25-25 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

Szín:

egyéb

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 25mm pattintós szürke TRM, TRL-hez