PIPELIFE - Csőbilincs 40mm pattintós szürke TRM, TRL-hez G08737 - TKSL40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 40-40 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G08737
Gyártói cikkszám
TKSL40
Gyártói típuskód
TKSL40
Alkalmas csőátmérőhöz:
40-40 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 40mm pattintós szürke TRM, TRL-hez