PIPELIFE - Csőbilincs 50mm pattintós szürke TRM, TRL-hez G09275 - TKSL50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 50-50 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G09275
Gyártói cikkszám
TKSL50
Gyártói típuskód
TKSL50
Alkalmas csőátmérőhöz:
50-50 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
egyéb
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 50mm pattintós szürke TRM, TRL-hez