Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PIPELIFE - Előszigetelt Pex-Alu-Pex cső 50m SN089526 - RP16X2-50-IH-B

MásolásMásolás
PIPELIFE - Előszigetelt Pex-Alu-Pex cső 50m SN089526

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - alumínium

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Külső átmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089526

Gyártói cikkszám

RP16X2-50-IH-B

Gyártói típuskód

RP16X2-50-IH-B

Anyag:

alumínium

Névleges átmérő:

16 mm

Külső átmérő:

16 mm

Szórakoztató elektronika - Előszigetelt Pex-Alu-Pex cső 50m