Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PIPELIFE - Gégecső 25mm világos szürke GT69349 - PEP25FLEX320

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső átmérő - 25 mm

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Szín - szürke

  • Alkalmazási hőmérséklet - -5-60 °C

  • Névleges átmérő - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3200 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT69349

Gyártói cikkszám

PEP25FLEX320

Gyártói típuskód

PEP25FLEX320

Külső átmérő:

25 mm

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Szín:

szürke

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Névleges átmérő:

25 mm

Nyomásállóság:

320 N

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső 25mm világos szürke