PIPELIFE - Gipszkarton fűtő-hűtő panel 15mm 100X120 SN117502 - WH-GR151/2K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 120 mm
Szélesség - 100 mm
Vastagság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN117502
Gyártói cikkszám
WH-GR151/2K
Gyártói típuskód
WH-GR151/2K
Hosszúság:
120 mm
Szélesség:
100 mm
Vastagság:
15 mm
Gipszkarton fűtő-hűtő panel 15mm 100X120