Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PIPELIFE - Ivóvíz cső KPE100 40x2,4mm 10bar (c=1,25) SN089005 - 100VSDR17040EN100K

MásolásMásolás
PIPELIFE - Ivóvíz cső KPE100  40x2,4mm 10bar (c=1,25) SN089005

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 40 mm

  • Anyag - egyéb

  • Névleges átmérő - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089005

Gyártói cikkszám

100VSDR17040EN100K

Gyártói típuskód

PE100 IVÓVIZCSÖ 40X2,4MM tekercs

Külső átmérő:

40 mm

Anyag:

egyéb

Névleges átmérő:

40 mm

Védőcső rendszerek - Ivóvíz cső PE100 40x2,4mm 10bar (c=1,25)