Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PIPELIFE - Ivóvíz cső PE100 32x2,0mm 10bar (c=1,25) SN089004 - 100VSDR17032EN100K

MásolásMásolás
PIPELIFE - Ivóvíz cső PE100  32x2,0mm 10bar (c=1,25) SN089004

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső átmérő - 32 mm

  • Anyag - egyéb

  • Névleges átmérő - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089004

Gyártói cikkszám

100VSDR17032EN100K

Gyártói típuskód

PE100 IVÓVIZCSÖ 32X2,0MM tekercs

Külső átmérő:

32 mm

Anyag:

egyéb

Névleges átmérő:

32 mm

Védőcső rendszerek - Ivóvíz cső PE100 32x2,0mm 10bar (c=1,25)