Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PIPELIFE - Ivóvíz cső PE100V110x6,6mm 10bar (c=1,25) GT17655 - 100vsdr17110en

MásolásMásolás
PIPELIFE - Ivóvíz cső PE100V110x6,6mm 10bar (c=1,25) GT17655

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 110 mm

  • Anyag - egyéb

  • Külső átmérő - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT17655

Gyártói cikkszám

100vsdr17110en

Gyártói típuskód

PE100V110x6,6MM

Névleges átmérő:

110 mm

Anyag:

egyéb

Külső átmérő:

110 mm

Melegvízkészítő berendezések ; Zuhanyrúd/-cső ; Ivóvíz cső PE100V110x6,6mm 10bar (c=1,25)