Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PIPELIFE - Mű I 20 védőcső 2.5m/szál 100m/köteg G25194 - PEP20/2.5MMU.I

MásolásMásolás
PIPELIFE - Mű I 20 védőcső 2.5m/szál 100m/köteg G25194

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Anyag - egyéb

  • Névleges átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G25194

Gyártói cikkszám

PEP20/2.5MMU.I

Gyártói típuskód

PEP20/2.5MMU.I

Külső átmérő:

20 mm

Anyag:

egyéb

Névleges átmérő:

20 mm

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü I D20mm védőcső 2.5m