Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PIPELIFE - Mű I 32 védőcső 2.5m/szál 50m/köteg G25196 - PEP32/2.5MMU.I

MásolásMásolás
PIPELIFE - Mű I 32 védőcső 2.5m/szál 50m/köteg G25196

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső átmérő - 32 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Belül sima - Igen

  • Szín - narancs

  • Alkalmazási hőmérséklet - -15-60 °C

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G25196

Gyártói cikkszám

PEP32/2.5MMU.I

Gyártói típuskód

PEP32/2.5MMU.I

Külső átmérő:

32 mm

Halogénmentes:

Igen

Belül sima:

Igen

Szín:

narancs

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-60 °C

Rugalmasság:

rugalmas

Kívül sima:

Igen

Hajlítási sugár, statikus:

120 mm

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü I D32mm védőcső 2.5m