Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PIPELIFE - Mű I 50 védőcső 2.5m/szál 25m/köteg G25198 - PEP50/2.5MMU.I

MásolásMásolás
PIPELIFE - Mű I 50 védőcső 2.5m/szál 25m/köteg G25198

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső átmérő - 50 mm

  • Anyag - egyéb

  • Névleges átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G25198

Gyártói cikkszám

PEP50/2.5MMU.I

Gyártói típuskód

PEP50/2.5MMU.I

Külső átmérő:

50 mm

Anyag:

egyéb

Névleges átmérő:

50 mm

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü I D50mm védőcső 2.5m