PIPELIFE - Mű II 25(22,6)mm cső szürke import GT39072 - TRL25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 25 mm
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Belül sima - Igen
Szín - szürke
Alkalmazási hőmérséklet - -5-60 °C
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39072
Gyártói cikkszám
TRL25
Gyártói típuskód
TRL25
Külső átmérő:
25 mm
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Belül sima:
Igen
Szín:
szürke
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Húzószilárdság:
320 N
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; %Mü II 25(22,6)mm cső szürke import